※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンラウンドプレートボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
17334226
品番
10X25
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
ロープやチェーンなどを止める。
材質
ステンレス
寸法(mm)
8
ボルト長さ(mm)
26
プレート幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
8