※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
ステンCリンクバネ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17334330
品番
4
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
チェーンの連結に使用。
材質
ステンレス
幅(mm)
16
全長(mm)
38
適合径(Φmm)
【使用可能な相手材】5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
4