※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Iroひなだん棚受(白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17334391
品番
バイ4ヨウ
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。
インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
用途
収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。
材質
鉄
長さ(mm)
【上段】79【上段】79
幅(mm)
【壁取り付け部】22
全長(mm)
167
高さ(mm)
79
穴径(Φmm)
【上段】4.5
表面処理
粉体塗装
穴幅(mm)
【上段】4.5
穴長さ(mm)
【上段】9