※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Iroまるぼう棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17334400
品番
バイ6ヨウ
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途
棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。
材質
鉄
長さ(mm)
【棚取り付け部】(穴から穴)75
幅(mm)
【棚取り付け部】24【棚取り付け部】(短)24
全長(mm)
【棚取り付け部】130【棚取り付け部】(短)55
表面処理
粉体塗装