※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚ダボ・エンドキャップ
マルチエンドキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5パック×2個)
全長(mm)
38
厚さ(mm)
3.2
注文コード
17334558
品番
Uカナグ38ヨウ
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
部材の端面にはめこむだけで簡単に取付けができる。
用途
怪我や事故の防止の為に使用するマルチエンドキャップ。
材質
軟質PVC
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
38
高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応