曜日別特売
M4ヨウ 角ナット 八幡ねじ 17334610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4ヨウ 角ナット 八幡ねじ 17334610
M4ヨウ 角ナット 八幡ねじ 17334610
M4ヨウ 角ナット 八幡ねじ 17334610

角ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5パック×10個)注文コード17334610品番M4ヨウ
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。
縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。

用途
電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。
材質幅(mm)23厚さ(mm)2.3全長(mm)34表面処理三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする