※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
角ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5パック×10個)
注文コード
17334619
品番
M5ヨウ
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。
縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途
電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。
材質
鉄
幅(mm)
23
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
34
表面処理
三価クロメート