※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 締結金具
角ナット超低頭キャップセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2パック×10個)
注文コード
17334637
品番
8X16
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。
縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途
電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。
材質
鉄
幅(mm)
23
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
34
表面処理
三価クロメート