※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
マルチボルトセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
17334716
品番
3/8X25
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途
マルチアングルを組み立てる際に使用します。
材質
鉄
呼び径
【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8
ボルト長さ(mm)
【六角ボルト】25
表面処理
溶融亜鉛めっき
ワッシャー外径(mm)
22
ワッシャー厚さ(mm)
1.6