※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
マルチ金具 三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
17334795
品番
UN-30TL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
U-38用/L-40用の接続金具です。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
75
表面処理
三価クロメート
板幅(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応