※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
マルチ金具 三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
17334865
品番
UN-40AA
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途
U-38用/L-40用の接続金具です。
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
85
表面処理
三価クロメート
板幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応