※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
多孔式三角アングル(片面)ドブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17334969
品番
40X300X300
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。
2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。
用途
壁面の配管支持に使用するブラケットです。
材質
鉄
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
3.2