※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
多孔式ミニアングル(片面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17334978
品番
35X95X95
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途
UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。
材質
鉄
幅(mm)
95
高さ(mm)
95
表面処理
ステンめっき
板厚(mm)
3.2