JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用レンチ
フューエルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335091
品番
JTC6302
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ろ紙交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用
寸法(mm)
50
差込角(mm)
12.7
適合エンジン型式
4P10
適合車種
キャンター(FBA、FEA.B.C)・ローザ(SKG) 3.5T・6.7T・6.9T
純正品番
(適合)MH064193、カバー:ML239285
角数
6ポイント
関連資料:
(0.16MB)