JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
95MM ディープアクスルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335109
品番
JTC7376
参考基準価格(税別)
¥28,980
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)
95
全長(mm)
175.5
差込角(mm)
25.4
適合車種
VOLVO、RENAULT、IVECO トラック
角数
6ポイント
関連資料:
(0.15MB)