JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
VOLVO ボールジョイントソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335118
品番
JTC7377
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます
寸法(mm)
100
全長(mm)
141
差込角(mm)
19
適合車種
VOLVO B12(2016年〜)
角数
6ポイント
関連資料:
(0.17MB)