JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
フロントホイールアクスルナットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335127
品番
JTC7382
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
日野用 前輪車軸センターナット脱着用
寸法(mm)
54
全長(mm)
70.5
差込角(mm)
19
適合車種
HINO 200(3.5T)
角数
6ポイント
関連資料:
(9.4MB)