曜日別特売

アスファルト補修剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(20kg)
内容量1袋(20kg)注文コード17335285品番AR20
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設備、技術不要です。
散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。
いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。
植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。
散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。
20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。
使用方法
1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。
2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。
3.スコップで平らに均して下さい。
4.車両で転圧することにより強度が増します。

用途
工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(6.56MB)
注意
※充填直後の補修箇所をフォークリフトでハンドル操作や急発進、急停車はしないで下さい。
※アスファルト補修以外に使用しないで下さい。
※保管は高温多湿を避け、開封後は速やかに使い切って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アスファルト補修剤 AR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする