製品写真

卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17335310 品番AP-421SC
参考基準価格(税別)¥800,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
10個のコース設定が可能です。
圧縮することで容積が1/3〜1/10になります。
付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
ガス封入装置は標準装備です。
最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
コインセレクター100枚対応

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。
衣類を圧縮することで物流コストの削減に。
保管スペースの有効活用に。
不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)587 外寸法・高さ(mm)980 外寸法・奥行(mm)697
関連資料:(0.14MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする