WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
アルミブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(つや消し)
高さ(mm)
150
奥行(mm)
200
注文コード
17335635
品番
TK-067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色・高さ・奥行
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でシンプルなデザインの棚受
用途
棚受
付属品
取付けビス4本
材質
アルミ
色
ブラック(つや消し)
高さ(mm)
150
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
20
注意
※本体の短い面を壁面に、長い面を棚板にして取り付けてください。
※必ずねじのきく場所を選んで取り付けてください。
※本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。
※耐荷重は金具の強度であり、取り付け側の下地の材質、施工の状態等により大きく異なります。
※天災や経年劣化、取り付け不良、本製品の用途から逸脱した使用による破損・事故等に対する保証は致しかねます。