アルミブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック(つや消し) 高さ(mm)200 奥行(mm)250 注文コード17335660 品番TK-068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は色・高さ・奥行10種類から選べます 他の種類を見る

軽量でシンプルなデザインの棚受

用途棚受 付属品取付けビス4本 材質アルミ ブラック(つや消し) 高さ(mm)200 奥行(mm)250 耐荷重(kg)20
注意
※本体の短い面を壁面に、長い面を棚板にして取り付けてください。
※必ずねじのきく場所を選んで取り付けてください。
※本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。
※耐荷重は金具の強度であり、取り付け側の下地の材質、施工の状態等により大きく異なります。
※天災や経年劣化、取り付け不良、本製品の用途から逸脱した使用による破損・事故等に対する保証は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする