後藤
後藤の 冷房用品
後藤の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
後藤の ミストファン
ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17335757
品番
870499
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約4.8円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5〜143cmと約156〜207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容
噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質
アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)
約2.2
幅(cm)
噴霧口パイプ:約88.5
高さ(cm)
1段使用時/約92.5〜143、2段使用時/約156〜207
噴霧量(mL/min)
約405
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
設置寸法(mm)
三脚間隔約920
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※スタンドまでのホースは別売です(適合ホース内径 12〜15mm)。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません