曜日別特売
22257-UNC5/8 マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応) プロトティップ 17336247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法UNC5/8全長(mm)70ピッチ(mm)2.3091注文コード17336247品番22257-UNC5/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

貫通穴用マシンタップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-4627材質HSS-E-PM全長(mm)70ピッチ(mm)2.3091呼び寸法UNC5/8下穴径(Φmm)13.5山数11ねじ長さ(mm)25精度3B表面処理ノンコートシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする