※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(UNF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17336816 品番 63000-UNF3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

一般被削材用ダイスです。

仕様ノンコート トラスコ品番825-9427 厚さ(mm)5 呼び寸法UNF3/8 山数24 外径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする