※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M20
全長(mm)
140
ピッチ(mm)
2.5
注文コード
17336947
品番
7026345-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴用マシンタップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-4684
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
140
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
30
精度
ISO2/6H
表面処理
TINコーティング
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12