曜日別特売
8031310-M10 超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 17337051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10全長(mm)140注文コード17337051品番8031310-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

超硬タップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7327材質超硬全長(mm)140ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20精度6HXシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする