※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.3 注文コード17337970 品番A1154TFT-10.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径など123種類から選べます 他の種類を見る

SUS用コーティング付きHSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様TFT トラスコ品番826-2836 材質HSS-E TFT 全長(mm)89 溝長(mm)43 シャンク径(mm)10.3 刃径(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする