※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスストレートシャンク
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.8
注文コード
17338006
品番
A1154TFT-10.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
TFT
トラスコ品番
826-2840
材質
HSS-E TFT
全長(mm)
95
溝長(mm)
47
シャンク径(mm)
10.8
刃径(mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応