ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
エンドミルアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
20
仕様
【装置側】C4
トラスコ品番
228-7571
注文コード
17342450
品番
AK155.8.C4.020.16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
首下長・仕様・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
工具アダプターです。
用途
ミーリング加工に。
切削加工用アダプターとして。
仕様
【装置側】C4
トラスコ品番
228-7571
材質
スチール
径(Φmm)
【工具側】16
首下長(mm)
20