画像準備中

エンドミルアダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 首下長(mm)30 仕様【装置側】C5 トラスコ品番228-2794 注文コード17342477 品番AK155.8.C5.030.27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は首下長・仕様・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

工具アダプターです。

用途
ミーリング加工に。
切削加工用アダプターとして。
仕様【装置側】C5 トラスコ品番228-2794 材質スチール 径(Φmm)【工具側】27 首下長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする