画像準備中

エンドミルアダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 首下長(mm)25 仕様【装置側】C6 トラスコ品番226-7036 注文コード17342486 品番AK155.8.C6.025.22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は首下長・仕様・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

工具アダプターです。

用途
ミーリング加工に。
切削加工用アダプターとして。
仕様【装置側】C6 トラスコ品番226-7036 材質スチール 径(Φmm)【工具側】22 首下長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする