ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
エンドミルアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
35
仕様
【装置側】C6
トラスコ品番
226-8615
注文コード
17342520
品番
AK155.8.C6.035.32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
首下長・仕様・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
工具アダプターです。
用途
ミーリング加工に。
切削加工用アダプターとして。
仕様
【装置側】C6
トラスコ品番
226-8615
材質
スチール
径(Φmm)
【工具側】32
首下長(mm)
35