※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17344577
品番
F2010.B.080.Z06.11.R718M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
トラスコ品番
803-5058
材質
スチール
刃数
6
刃長(mm)
11.7
シャンク
27B
首下長(mm)
50
刃径(mm)
80