アクリル方眼定規 快段目盛

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17344723 品番 AGS-50KD
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。

全長(mm)526 幅(mm)60 厚さ(mm)2 材質アクリル 本体質量(g)75 測定範囲(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17344705
2023-04-14
用途:
普段使い用
サービス業

一般的な小型サイズ(16cm〜17cm)の定規がわずかに入らないサイズのペンケースを使っているので、この微妙に小さなサイズの定規は助かります。

製品としても目盛りや方眼のラインの見やすさは良いと思います。

対象商品:
17344723
2023-06-08
用途:
紙のカット作業時
製造業

細かいメモリが段状についており、素早く認識できる。
とても便利です。材質が柔らかいので、そこは好みだと思います。

対象商品:
17344705
2023-06-26
用途:
書類を書く際に使用
卸売・小売業

見やすくていいと思いますが、片側は0スタートですが、もう片方の150mmには線が引いてありません。この点が少し不便に感じます。

対象商品:
17344705
2022-09-24
用途:
小さいラベルの製作に使う
運輸・通信業

幅3pの定規を横断して、端から5pごとに方眼線に1o刻みの目盛りが付け
られているので、この定規1本あれば数o間隔で平行線を引くことができる。

1人が参考にしています
対象商品:
17344714
2021-04-09
用途:
裁縫時の型紙や図面を書くとき

YouTubeで型紙を作る時に使っておられる方がいて探していました。物凄く便利で使いやすい。もっと早く知りたかったです。幅広タイプのものも買い足しました。しいて言えば、片方の目盛りが普通の物差しと違い真ん中が0になっているので使い慣れていないからあっち向けたりこっち向けたりして手こずっております。また片方のはじ部分が目盛りが書いてないので使えない。名前が入っているのでしょうがないですけどね

対象商品:
17344705
2016-11-14
用途:
小冊子の製本時に使っている
その他業種

ミリ単位のメモリのつけ方に大変使い良さを実感している。40センチのものも販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする