SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の クラックスケール
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17344766
品番
CM-SKD
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0〜150(スケール)
材質
SUS420J2
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。