※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17345216 品番 F2339.W40.040.Z02.57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様【インサート数】4 トラスコ品番803-6059 材質スチール 刃数【CICT】2 シャンク径(Φmm)【DMM】40 首下長(mm)90 寸法R(mm)20 切削径(Φmm)【DC】40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする