※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの フライスカッター
ワルターの カッター関連備品
チップ交換式 F4033フェースミルカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17345250
品番
F4033.B40.125.Z08.09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
正面フライスカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6133
材質
スチール
刃数
8
シャンク
B40
首下長(mm)
63
切削径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応