精密Vブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17346263 品番 MB-2505 (セイミツ ブロック)
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥83,468
販売価格(税別)
75,880

精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。
MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。

寸法(縦×横)(mm)50×30 直角度(mm)0.003(V溝面) 平行度(mm)0.003(V溝面) 材質SKS-3 質量(kg)0.45 容量(Vブロック)丸ワークΦ0.5〜25mm、角ワークMax20mm 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする