曜日別特売
F5138.T36.040.Z02.34 ポーキュパインカッター F5138 ScrewFit メトリック ワルター 17346476

ポーキュパインカッター F5138 ScrewFit メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17346476品番F5138.T36.040.Z02.34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途肩削り加工および輪郭加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番117-5631材質スチール刃数【CICT】2首下長(mm)【LH】55切削径(Φmm)【DC】40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする