アルエッジ ツイスト プレミアム

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17346638 品番 0530
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。

長さ(m)12 形状ツイスト型 太さ(mm)3.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
草刈り
農・林・水産業

今まで何十種類と使ってきましたが一番よく刈れると思います。

2025-04-19
用途:
軽い斜面の草刈り(平面430坪)
その他業種

2〜3年草刈で使用したナイロンコード中では、一番使いやすく耐久性があると思う。

2025-03-05
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

底を叩く繰り出し器に装着していましたが、中々上手出ず差し込み式に変更して
片方2本ずつの4本出しで使うと軽いし良く切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
17346656
2023-03-09
用途:
草刈り機に使用

切れ味鋭く、長持ちもします。短くも長くも使用していますが、満足しています。

対象商品:
17346647
2022-10-16
用途:
草刈り全般

今まで何十種類と使ってきましたが一番よく刈れると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17346656
2022-11-03
用途:
草刈り作業
製造業

太いので長持ちして、切れ味もいいかなと思い購入しましたが、アルエッジ4、5とそんなに大きく違いませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17346647
2022-06-26
用途:
農作業
その他業種

切れ味はとてもよいです。
コンクリート等でのスレは、あまり変わらないです。値段がもう少し安ければ申し分なし。

対象商品:
17346647
2021-05-06
用途:
草苅
株式会社ベル・カルム 様 (不動産業)

フェンス下の狭い箇所の大きな草を刈っている。昨年も使用しており、人に薦めることができる。強いていえば長さ22cm差し込み式で使っているが、切りにくい場所で使用しているため、交換周期が短い。3mぐらいの長さで使って、交換回数を減らす検討をしたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする