クリッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17347977 品番 #30
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。

サイズ#30 適合サイズ(Φmm)20〜33 寸法A(mm)38 寸法B(mm)58 寸法C(mm)94.5 寸法D(mm)11 寸法E(mm)4.5 ボルトM6P1.0 ナット25L 仕様(スプリング)大 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17347943
2022-08-30
用途:
他メーカーとの使い比べ
日清工業株式会社 様

他メーカーのクリッパーと使い比べていました。
はっきり言って、違いはありません。
それでいて、こちらの方が少しお安いかなー。

1人が参考にしています
対象商品:
17347943
2018-03-28
用途:
円筒研削盤で使用

使い勝手が良い
調整もしやすく作業効率が良い
価格も安く予備としてリピートしたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする