リンレイ
リンレイの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
リンレイの その他洗浄機
ROOK14 MINI2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17349483
品番
882176
参考基準価格(税別)
¥799,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)
(スクイジー)440
質量(kg)
64(バッテリー含む)
連続使用時間
1時間30分
付属品
パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タイプ
手押し式
タンク容量(L)
(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
682×440×1018
バッテリー
メンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m
2
/h)
640
パッド
235N(24kg)
アズワン品番
64-8885-11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。