バキュームクリーナーCVC301X

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17351032 品番E-155
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。
【電源コードは便利な着脱式。】
8m電源コード標準装備。
【安全性にもしっかり配慮。】
サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。
断線防止用のコードサポートも付いています。
【高い操作性で作業効率がアップ。】
直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。
【クッション性の高いバンパーを採用。】
【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】
環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。

質量(kg)7.6 用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。 消費電力(W)1050 電源AC 100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385 集塵容量(L)7 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.8 最大風量(m3/min)2.0 運転音(dB)59 真空度(kPa)最大:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする