※使用例

HI 2003-01 edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 17351346 HI 2003-01 edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 17351346 HI 2003-01 edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 17351346 HI 2003-01 edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 17351346 HI 2003-01 edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 17351346

edge タブレット型EC計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17351346 品番HI 2003-01
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

EC測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
500mS/cmまでの幅広い測定範囲
EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能

用途
世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。

EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。

edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です
測定範囲
(EC)0.00〜29.99μS/cm;30.0〜299.9μS/cm;300〜2999μS/cm;
3.00〜29.99mS/cm;30.0〜200.0mS/cm;200.0〜500.0mS/cm
(TDS)0.00〜14.99mg/L;15.0〜149.9mg/L;150〜1499mg/L;
1.50〜14.99g/L;15.0〜100.0g/L;100.0〜400.0g/L
(塩分)0.0〜400.0%NaCl;2.00〜42.00PSU;0.0〜80.0g/L
(温度)-20.0〜120.0℃;-4.0〜248.0°F
精度
(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)
(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)
(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)
(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能
(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm
(TDS)0.00〜14.99mg/L;15.0〜149.9mg/L;150〜1499mg/L;
1.50〜14.99g/L;15.0〜100.0g/L;100.0〜400.0g/L
(塩分)0.0〜400.0%NaCl;2.00〜42.00PSU;0.0〜80.0g/L
(温度)-20.0〜120.0℃;-4.0〜248.0°F
校正
(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)
(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)
セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 温度補償自動(-5.0〜100.0℃);温度補償なし 使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0〜50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※ ECの単位:1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)
※ TDSの単位:1g/L=1000mg/L(=1ppt=1000ppm)
※ EC、TDSの測定は最適なレンジに自動的に切り替わります。
※ 200mS/cmを超えるEC値、100g/Lを超えるTDS値に関しては、自動温度補償機能は作動しません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする