※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式ドリル D3120
D3120-02-35.00F32-P24
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・適合インサート・切削径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
411-5877
適合インサート
P284.S-4N-..
切削径(Φmm)
【DC】35
注文コード
17356441
品番
D3120-02-35.00F32-P24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-5877
切削径(Φmm)
【DC】35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
【LU】2D
適合インサート
P284.S-4N-..