曜日別特売

六角軸コニカルドリル

六角軸コニカルドリル - スーパーツール

切粉のハケもよく綺麗に切れます。

用途
鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・銅・塩ビ等に。C面加工・バリ取り・サラビス取付けの面取りに。
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大面取径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811118CND-9271-123394
¥3,300
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
06811161CND-14271-1229146
¥4,180
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
06811301CND-18271-1218188
¥5,500
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする