スーパーツール
六角軸コバルトドリル
ポンチ不要のXシンニング加工でステンレス・鉄の穴あけに最適です。
用途
ステンレス・鉄の穴あけに
トラスコ品番
123-3813
材質
コバルトハイス
全長(mm)
99
有効長(mm)
43
表面処理
コバルトコーティング
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ寸法
Φ4
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06813900
012921
¥
1,500
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください