スーパーツール
チェーンで吊る
取付け時、チェーンのピッチごとに長さを調節できます。
電着塗装を行っており、鎖が目立ちません。
用途
棚の吊り下げに。
トラスコ品番
123-3832
材質
ハイス
全長(mm)
118
溝長(mm)
52
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06813227
092428
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください