曜日別特売
D3120-03-25.00F25-P22 チップ交換式ドリル D3120 ワルター 17356608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリル D3120D3120-03-25.00F25-P22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・適合インサート・切削径など92種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
413-1526
適合インサート
P284.S-2N-..
切削径(Φmm)
【DC】25
注文コード
17356608
品番
D3120-03-25.00F25-P22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
トラスコ品番
413-1526
切削径(Φmm)
【DC】25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
【LU】3D
適合インサート
P284.S-2N-..

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする