※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10注文コード17374305品番CDQMA40-10-M9BWL
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など179種類から選べます他の種類を見る ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)